丸和ケミカル
しなやかなすべり止め手袋薄手
その名の通りにしなやかでスムーズな装着感が特長の手袋です。
ポリエステルの混率が高く、比較的強度があります。
用途
一般作業。
運搬・荷役作業。
運転。
トラスコ品番
820-7556
材質
手袋部:ポリエステル・綿・他、すべり止め部:塩化ビニール樹脂
厚さ(mm)
1.5
色
【本体】ホワイト/ホワイト【リスト】ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
10
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79677029
2120
¥
186
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください