曜日別特売

こども用軍手 すべり止め付き 2Sサイズ

こども用軍手 すべり止め付き 2Sサイズ - 丸和ケミカルこども用軍手 すべり止め付き 2Sサイズ - 丸和ケミカルこども用軍手 すべり止め付き 2Sサイズ - 丸和ケミカル

3歳から6歳ほどまでのお子様向けすべり止め付き手袋です。
手袋は綿100%で吸汗性に優れています。
アウトドアや学校での作業時に適した手袋です。
本品のすべり止めの色は2色アソートです。

用途
キャンプや農業体験などのアウトドア。
一般作業。
サイズ2Sゲージ数7【本体】生成/グリーン・ピンク(アソート)【リスト】グリーン・ピンク(アソート)【滑り止め】ピンク×5双・エメラルドグリーン×5双トラスコ品番818-2664材質手袋:綿、すべり止め:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)2全長(cm)15.5中指長(cm)5.5手のひらまわり(cm)16内容量1箱(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ゲージ数
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682550S-1772
2,180
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする