曜日別特売

クイックマイクロ

クイックマイクロ - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ - Mitutoyo(ミツトヨ)

クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

出力測定データ出力電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882) 1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応出力機能あり
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79686619MDQ-80MX1台50~80
61,300
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
79686628MDQ-105MX1台75~105
67,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
79686865MDQ-80MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット50~80
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79686874MDQ-105MX(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット75~105
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79686996MDQ-80MX(英語版一般校正証明書付)1セット50~80
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79687005MDQ-105MX(英語版一般校正証明書付)1セット75~105
オープン
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79687127MDQ-80MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット50~80
68,650
63,980
70,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79687136MDQ-105MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット75~105
74,350
65,980
72,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする