TY-Rap
専用携帯ポーチ
ベルトなどに取り付け可能なクリップ付、小窓からTy-Rapを取り出し可能なTy-Rap専用携帯ポーチです。
材質
ポリエステル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
色
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79668087
TY-TOTE-23
622-2014
102
2.4
青色
16
¥
10,100
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
79668096
TY-TOTE-25
622-2012
186
4.8
黒色
48
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
79668105
TY-TOTE-28
622-2013
360
4.8
青色
102
¥
20,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください