曜日別特売

埋設管標示システム用IDプレート

埋設管標示システム用IDプレート - デルテック埋設管標示システム用IDプレート - デルテック埋設管標示システム用IDプレート - デルテック埋設管標示システム用IDプレート - デルテック埋設管標示システム用IDプレート - デルテック埋設管標示システム用IDプレート - デルテック

Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます。
IDプレートが雑草に埋もれることないように、表示位置を高くすることができるIDプレートスペーサーです。
スペーサーは50mm単位で2個以上連
結させて使用することができます。

用途電設工事用トラスコ品番627-7056材質ユニブライトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79682315950910
26,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする