曜日別特売

アルミ多孔板防曇フレームゴーグル

アルミ多孔板防曇フレームゴーグル - トーアボージンアルミ多孔板防曇フレームゴーグル - トーアボージンアルミ多孔板防曇フレームゴーグル - トーアボージン

フレームがアルミ多孔板(非常に小さな通気穴)でできていますので、全体から換気され曇らない構造を持つ超軽量特殊ゴーグルです。

仕様マスク併用可、メガネ併用可材質レンズ:セルロース、フレーム:アルミ多孔板、バンド:ネオプレンゴムレンズ色透明フレーム色シルバー加工防曇紫外線カット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79673757425TC557-190915573
4,420
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
79673766423TC557-190315984
4,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする