トーアボージン
密閉ワイドゴーグル(シリコンバンド)
仕様
マスク併用可、メガネ併用可
トラスコ品番
619-9314
長さ(mm)
90
幅(mm)
180
高さ(mm)
77
適合規格
ANSI
加工
防曇
紫外線カット
99.90%
通気孔
×
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79673958
GL-95C AF
¥
3,510
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください