ナカジマ
蛍光玉ウキ
超ロングセラー、ナカジマの「蛍光玉ウキ」。淡水、海釣りの様々な釣りにご使用いただけます。各サイズ、ゴム管付きです。
材質
インパクトスチロール製
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
寸法(mm)
サイズ(号)
入数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667125
4号 246
1パック(4個)
オモリ:ジンタン7号
12×26
4
4
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79667134
10号 251
1パック(2個)
オモリ:1~2号
30×47
10
2
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください