ナカジマ
ポリカンウキ
トップ付きで視認性UP!ブランコ付きで感度UP! 赤・橙2種類のヘッドカラーをセットしました。各サイズ、ゴム管付きです。
材質
インパクトスチロール製
入数(個)
2
内容量
1パック(2個)
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667150
5号 253
オモリ:割ビシ小
15×80
5
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79667159
6号 254
オモリ:割ビシ中
18×80
6
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79667168
7号 255
オモリ:割ビシ大
21×90
7
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79667177
8号 256
オモリ:割ビシ大大
24×90
8
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
返品不可
79667186
10号 257
オモリ:1~2号
30×100
10
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください