ナカジマ
ニューパールウキ
オーソドックスな万能棒ウキ。淡水・海釣りの様々な釣りにご使用頂けます。 感度が優れ、アジ釣り等に最適です。視認性に優れています。
材質
本体/メタマーブル
入数(本)
2
内容量
1パック(2本)
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様等をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79667509
中15cm 342
オモリ:4B
6Φ×150
中15cm
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
79667518
中18cm 343
オモリ:5B
6Φ×180
中18cm
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79667527
中21cm 344
オモリ:6B
6Φ×210
中21cm
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
79667500
中13cm 341
オモリ:3B
6Φ×130
中13cm
¥
250
¥
239
¥
263
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください