ジーベック
空調服長袖ブルゾン
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくしています。
用途
高温多湿の場所や作業全般に。
トラスコ品番
338-4230
材質
綿100%
色
ライトブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
66
裾廻り(cm)
82、最大:112
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79682078
KU90550-K24-L
¥
12,062
¥
7,790
¥
8,569
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください