アイトス
空調服用ジャケット(空調服TM)
空調服用のベストです。
杢調の生地でスポーツテイストなベストです。
脇下に保冷剤を収納できるポケットが付いています。
トラスコ品番
226-7321
材質
ポリエステル100%
色
杢ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
88
内容量
1着
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79681789
AZ50199-108-L
¥
8,910
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください