曜日別特売

徳用ペイントうすめ液

徳用ペイントうすめ液 - ニッペホームプロダクツ

合成樹脂塗料・油性塗料のうすめ液です。

用途油性系塗料の希釈や用具の洗浄。材質有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796758574976124500558419-67830.10.3L
1,070
取扱い終了
代替品有
796758664976124500572419-6791144L
21,512
取扱い終了
代替品有
796759274976124500534419-68561.60.25L
2,756
取扱い終了
代替品有
796759364976124500503419-68640.250.4L
1,350
取扱い終了
代替品有
796759454976124500541419-687241.6L
オープン
取扱い終了
代替品有
796759544976124500510419-68810.40.25L
1,632
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
79675857497612450055840559996-4976124500558 ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 40559996ペイントうすめ液ニッペホームプロダクツ1缶(100mL)
309
税込340
注文コードが変更になりました
79675866497612450057249063427HPH001-144976124500572 徳用ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 49063427徳用ペイントうすめ液ニッペホームプロダクツ1缶(14L)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
79675927497612450053440560023-4976124500534 ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 40560023ペイントうすめ液ニッペホームプロダクツ1缶(1.6L)
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
79675936497612450050340560005-4976124500503 ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 40560005ペイントうすめ液ニッペホームプロダクツ1缶(250mL)
489
税込538
注文コードが変更になりました
796759454976124500541163945684976124500541 ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 16394568ペイントうすめ液ニッペホームプロダクツ1缶(4L)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
79675954497612450051040560014-4976124500510 ペイントうすめ液 ニッペホームプロダクツ 40560014ペイントうすめ液ニッペホームプロダクツ1缶(400mL)
619
税込681
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする