曜日別特売

ダイヤル式ヘルメット

ダイヤル式ヘルメット - ミドリ安全ダイヤル式ヘルメット - ミドリ安全ダイヤル式ヘルメット - ミドリ安全ダイヤル式ヘルメット - ミドリ安全

安全性と涼しさを両立するαライナーを搭載しています。
片手で簡単にサイズ調整ができるDRバンドを採用しました。
手袋を装着したままでも簡単に調整できます。
湾曲形状で後頭部をしっかりホールドします。
通気孔付でムレを軽減します。
雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。

用途
飛来・落下物用。
墜落時保護用。
適合国家検定合格品材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)282幅(mm)221高さ(mm)162色(帽体)ホワイト頭囲(cm)55~62衝撃吸収ライナーあり通気孔あり内容量1個
注意
※指定の付属品の組み合わせ以外でご使用されますと国家検定規格外となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692255SC-11BVDR-ALPHA-W321-6115
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
79692264SC-11BVDR-ALPHA-BL342-5767
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする