曜日別特売

マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 黒

マグネットクリップ 強力マグネ君ミニ 黒 - オート

再生ABS樹脂を使用した、環境にやさしいマグネットクリップシリーズです。
本体色により、掲示物の分類等にも役立ちます。
バネには、ステンレス製板バネを使用しております(鉄製コイルバネと違いサビて折れたりしません)。
取り付け面をキズ付けない保護シート付です。

用途
掲示用
マグネットクリップ
トラスコ品番535-4195材質本体:ABS樹脂、バネ:ステンレス、マグネット:フェライト磁石幅(mm)37高さ(mm)32奥行(mm)24縦(mm)32横(mm)37保持枚数70枚(B5)入数(個)パック:1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10パック×1個)
注意
※荷重制限をおまもりください。
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79699377KHM-300-BK
3,000
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする