ミズケイ
交通腕章
ズレ防止のため、安全ピンが付いてます。
用途
警備員や交通誘導員、地域のイベントや子供会の防犯パトロールに。
トラスコ品番
226-6744
材質
PVC(塩化ビニール)
色
グリーン/ホワイト
縦(mm)
90
横(mm)
370
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※伸ばした状態で保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698580
5914701
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください