刈払機用刈刃 無双クリアソー

刈払機用刈刃 無双クリアソー 三陽金属(ERBA) 刈払機用刈刃 無双クリアソー 三陽金属(ERBA) 刈払機用刈刃 無双クリアソー 三陽金属(ERBA) 刈払機用刈刃 無双クリアソー 三陽金属(ERBA) 刈払機用刈刃 無双クリアソー 三陽金属(ERBA) 刈払機用刈刃 無双クリアソー 三陽金属(ERBA) 刈払機用刈刃 無双クリアソー 三陽金属(ERBA) 刈払機用刈刃 無双クリアソー 三陽金属(ERBA)

チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。
製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。
アサリが戻り難くく、手間いらずです。
刃が半分程度になるまで使用可能です。
兵庫県三木市で製造している純日本製です。

用途除伐、間伐、下刈り用。 トラスコ品番369-8270 材質台金:合金工具鋼(SKS-5) 刃数26枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.8 外径(mm)250 穴径(mm)25.4 内容量1枚
注意
※刈払機への負荷が大きい使用方法や使用環境、刈払機の仕様やメンテナンス状態によってはギアケース等が故障する可能性がありますので、異常がある場合は直ちに使用を中止して下さい。
※刃の切れ味の低下により刈払機のギアケース等に負担が掛かると故障の原因となります。
※切れ味の低下を感じたり、刃先が丸くなってきましたら再研磨を行って下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79698494 341
オープン
3,298
3,628 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする