曜日別特売

タッピングビス

タッピングビス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]タッピングビス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]タッピングビス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]タッピングビス - ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]

への字押えやコーナーなどの色にあったタッピングビスです。

用途オフホワイト、ブロンズ、ブラックのへの字、ノンスリップなどに。高さ(mm)25外幅(mm)3.5(内径)適合ドライバープラスNO.2内容量1袋(10本)
注意
※使用する本体と色が若干異なります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7970143475-253MP10262-6232鉄、表面処理:ブロンズ仕上げブロンズ
350
279
307(税込)
当日出荷
7970145075-255P2010262-7702鉄、表面処理:頭部・ブラック焼付け塗装仕上げブラック
350
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
7970145975-255WHOP10262-7703鉄、表面処理:頭部・ホワイト焼付け塗装仕上げホワイト
350
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする