曜日別特売

レーザー光用シールドカーテン

レーザー光用シールドカーテン - 山本光学レーザー光用シールドカーテン - 山本光学

アルゴン、ヤグ2倍波レーザー光用遮光カーテンです。

トラスコ品番420-7239材質ポリ塩化ビニール厚さ(mm)約1.0クリアオレンジ長さ(m)0.5適合波長(nm)190~540可視光線透過率(%)30幅(m)1内容量1枚
注意
※レーザー光の適応波長をご確認ください。
※レーザー出力によって対応できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79698528YLC-2AL 1MX0.5M
37,500
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする