曜日別特売

デジタル簡易無線登録局

デジタル簡易無線登録局 - アルインコデジタル簡易無線登録局 - アルインコ

簡単な登録で使用できる5Wタイプのデジタル簡易無線です。
2系統の連絡が簡単にできる、デュアルオペレーション機能搭載です。
独自の秘話キーを追加し、セキュリティを強化します。
安心の2年間保証です。
2200mAhの標準リチウムバッテリー・急速充電器・アンテナが付属しています。
3時間の充電で11時間運用可能です。
IP67相当の防塵・防浸設計で、丈夫なポリカーボネート製のボディです。
温度センサーやショックセンサー・音声ガイダンス・通信録音など多彩な機能群を搭載です。

用途業務連絡通話全般仕様免許・資格要不要:要登録申請セット内容標準リチウムバッテリー、急速充電器、ミドルアンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、申請書類、取扱説明書、保証書材質ポリカーボネート幅(mm)55.8高さ(mm)95.8奥行(mm)27.8電源バッテリーチャンネル数82保護等級IP67アンテナサイズ(mm)100プラグタイプねじ込み式距離(km)市街地通話:1、郊外通話:4送受信周波数(MHz)351アンテナ方式ミドルアンテナ音声出力700mw内容量1台
注意
※ご使用には簡単な登録が必要です。
※AMBE方式以外のデジタル登録局とは通信できません。
※電波法により国内のご使用に限ります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695904DJDPX2ERA603-8326ルビーレッド
44,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
79695920DJ-DPX2EKA598-4103
44,800
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする