曜日別特売

マグネットLED電気スタンド

マグネットLED電気スタンド - カネテック

LED電球専用です。
吸着面による設置位置をそのままに、照明方向が自在に変えれます。
メーカー製レフタイプ球電球色の採用と意匠工夫により目に優しく疲れにくい仕様です。
ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。

用途
工作機械やスチール作業台等へマグネット据え付けに。
加工作業でのエリア照明として。
ワークからの光の反射を軽減したい場合に。
付属品カネテック製LDR4L-W/Kトラスコ品番560-2617材質電装部材質:PC(ポリカーボネート)高さ(mm)55奥行(mm)58.5電源(V)100消費電力(W)3.5全高(mm)387コード長さ(m)1.6吸着力(N)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マグネット:50×58.5×55電球1個寿命球:20000時間明るさ(Lm)230内容量1台
注意
※付属品以外の電球のご使用はお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695308ME-3KJ-OR
12,680
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする