リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076)

リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) - IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) - IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) - IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) - IKURATOOLS(育良精機)リチウムイオンバッテリー内蔵アーク溶接機(40076) - IKURATOOLS(育良精機)

電源いらずで、いつでも・どこでも・すぐに溶接ができます。
18kgと超軽量で持ち運びがしやすい。
従来に比べ出力電流アップで使用率も向上。
フロントのLEDで本体状態を離れた場所からも確認可能です。
3段階で設定可能なアークスタート性を向上させる点付モード搭載。
無負荷状態が続くと自動で電源をOFFにする省エネ機能搭載。
充放電情報の蓄積機能搭載でメンテナンス性、向上。

用途電源確保が難しい現場での手棒溶接作業に。付属品入力ケーブル3m、出力端子用絶縁カバー、ショルダーベルトトラスコ品番520-9440幅(mm)185高さ(mm)330奥行(mm)455入力電圧(V)単相100出力電流(A)20~170使用率(%)40電源コード(m)3定格入力(kVA)0.8機能電撃防止付き径(mm)溶接棒:~4.0内容量1台
注意
※充電時間は、使用状況や周囲環境によって変動します。
※電池を長く保つため、使わない期間も1ヵ月程度を目安に充電することを推奨します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695220ISK-LI170A
698,000
499,800
549,780(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする