ラスティングブル LB-011

ラスティングブル LB-011 - 福山ゴム工業

サイドゴム仕様で、脱ぎ履ぎがらくらくです。
アッパー素材には、耐久性に優れた帆布を採用しています。
ソールには独自の溝が多数入り、しなやかな屈曲を発揮し歩行しやすいです。
10000人の足型を計測して誕生した幅広設計で、足に対する圧迫感が軽減されます。
特殊軽量配合ラバーを使用し、足に対する負担を軽減されます。
カカト部にクッション性のよいインソールを使用し、疲れを軽減させます。
ワークからデイリーまで多様性な定番モデルです。

用途一般作業に。足幅EEEネイビー材質アッパー材:8号帆布、アウターソール(ロール底)材:軽量配合ラバー内容量1足
注意
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので適正な靴を選んでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79702256EE60100NV24.524.5602-7930
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79702265EE60100NV25.025602-7931
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79702274EE60100NV25.525.5602-7923
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79702290EE60100NV26.026602-7933
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79702299EE60100NV26.526.5602-7932
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79702308EE60100NV27.027602-7934
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79702317EE60100NV28.028602-7927
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする