曜日別特売

ワイヤー連結ロール釘

ワイヤー連結ロール釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ワイヤー連結ロール釘 - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

間柱施工時、一般木材に対して木割れを減少して施工できます。
針金で連結された機械打ち釘です。

用途木工用。トラスコ品番146-4869材質スチール(着色)寸法(mm)(頭径×胴径×長さ)4.8×2.1×50全長(mm)50タイプストレート規格NC21-50ケース入数400本×10巻頭部径(Φmm)4.8線径(mm)2.1内容量1箱(3ケース×4000本)
注意
※使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7970096024004
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする