曜日別特売

ミーティングチェアASL-110PPシリーズ

ミーティングチェアASL-110PPシリーズ - アイリスチトセミーティングチェアASL-110PPシリーズ - アイリスチトセミーティングチェアASL-110PPシリーズ - アイリスチトセミーティングチェアASL-110PPシリーズ - アイリスチトセミーティングチェアASL-110PPシリーズ - アイリスチトセ

背・座樹脂製なので軽くて持ち運びがしやすく、汚れてもお手入れが大変しやすいです。
スタッキングできる構造なので使用しない時は、省スペースで収納できます。(8脚まで)
ベーシックなカラーを採用してますので、会議室、ミーティングテーブル、食堂など幅広いシーンで使用できます。

用途会議室、ミーティングスペース・食堂用の椅子です。材質背・座:ポリプロピレン(PP)、脚:スチール(電着塗装)幅(mm)490質量(kg)4高さ(mm)750種類ミーティングチェア奥行(mm)525キャスターなし張地ポリプロピレン肘掛なし本体質量(kg)4座幅(mm)430座高(mm)415座奥行(mm)455グリーン購入法適合色(脚部)シルバースタッキングメモ台なし内容量1脚
注意
※お手入れ時に、シンナーやアルコール類の使用は絶対やめて下さい。
※汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤で拭いたあと、硬くしぼったタオルなどで洗剤が残らないように十分水拭きして下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79701276ASL-110PP-BLブルー415430×455
15,138
8,998
9,898(税込)
当日出荷
79701285ASL-110PP-IVアイボリー415430×455
15,138
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする