ツールケーススーパーバスケット ロングサイズ

ツールケーススーパーバスケット ロングサイズ - リングスター
(1件のレビュー)

長尺工具が収納可能です。
強固なハンドルで重い物も収納可能です。
内側リブ設計で強度抜群のプロ仕様バスケットです。
積重ねが可能な丈夫なバスケットです。

用途充電式クリーナーの収納に。トラスコ品番562-5387材質高耐衝撃性コーポリマー容量(L)22外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)295外寸法・間口(mm)560有効内寸法・間口(mm)468有効内寸法・奥行(mm)198有効内寸法・高さ(mm)212内容量1個
注意
※仕切板は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692894SB-560-BR560×295×220ブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79692894
2024-08-25
用途: 備品・用具の運搬
その他業種

とても丈夫に作られており、重いものを入れてもビクともしません。
よい買い物でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする