ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器

ダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 - フルプラダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 - フルプラダイヤスプレープレッシャー式噴霧器 - フルプラ

キレの良い細かい霧で、ホルモン剤散布に最適です。
紫外線防止剤入のタンクになります。

用途
家庭園芸など。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤散布
トラスコ品番126-0155材質タンク:ポリエチレン、ノズルパイプ:ガラス繊維強化ポリプロピレン、ノズル:真鍮、ホース:ポリ塩化ビニル幅(mm)140高さ(mm)350奥行(mm)145容量(L)1最高圧力(MPa)0.4ホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)500ノズル一頭口RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※厚生労働省認可の防疫薬品・強い酸性・アルカリ性・有機溶剤など不可。
※使用後はよく洗浄して圧力を抜いた状態で日光(紫外線)のあたらない場所で保管して下さい。
※火や高熱のそばに置かないで下さい。
※冬季は凍らない所で保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796900497020
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする