曜日別特売

化学防護服 4545

化学防護服 4545 - 3M(スリーエム)

アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスにお勧めです。
塗装作業、製薬製造、農薬散布作業等 裾口はニット収縮により密着性を向上しました。
腰、足首にゴムを配置で快適性、動きの自由度を向上しました。
フィルム生地のハイエンド製品で、耐水、耐油性があります。

用途アスベスト除去作業、工場の清掃・メンテナンスに。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)ホワイト内容量1着
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※ゴーグル、マスク、手袋。
※靴カバーは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796993344545 M257-2199M167~17692~100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
796993504545 XXL257-2198XXL186~194115~124
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする