king(撮影・写真用品)
ダークカーテン デラックス
カーテンフックの付け替えで縦横の変更が簡単に出来ます。(2m × 4mを除く)
軽くて、かさばらないナイロンタフタ黒生地に、遮光用ゴム引きの高級品です。
トラスコ品番
507-7068
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
0.3
色
黒
長さ(m)
3
ハトメ数
24
耐熱温度(℃)
-30~120
透光率(%)
0
内容量
1枚
注意
※部屋内部の間仕切り及び機械・装置などの遮光用暗幕の為、外光(直射日光)の入る窓での直接遮光は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698659
DARKCURTAIN DL2X3
¥
50,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください