グリーンクロス
ライトつきコンパクトファン
空気清浄、加湿、冷却が1つになった充電式の卓上ファンになります。
風速は3段階調節でUVライト除菌機能付きです。
用途
オフィス、室内、会議室、などの暑さ対策に。
トラスコ品番
332-2342
材質
ABS
電源(V)
USB電源
定格電力(W)
3
定格電圧(V)
DC5(2A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
162×170×146
風量
3段階調節
水タンク容量(mL)
500
内容量
1個
注意
※充電式ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692998
6300010405
¥
7,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください