ディゾルビット
ラストリムーバー 375ML
揮発性有機溶剤、リン酸不使用で人体と環境に安全です。
用途
赤錆、黒錆、青錆、錆の他にも尿石やエフロレッセンスの除去に。
トラスコ品番
579-5048
幅(mm)
100
容量(mL)
375
高さ(mm)
217
奥行(mm)
48
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※非常に強力な酸(pH1以下の酸)を使用していますので錆除去後は水拭きや水洗いをして確実にラストリムーバーが基材に残らないようにしてください。
※その後防錆剤を噴霧すると錆除去作業の完成になります。
※基材がアルミ、磁器、タイルには使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697329
RR-375
¥
2,370
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください