曜日別特売

単管用フック

単管用フック - ニッサチェイン単管用フック - ニッサチェイン
トラスコ品番607-5590ストーングレータイプネット用品名ISH-130VN寸法A(mm)130参考使用荷重(kg)9寸法B(mm)55寸法C(mm)20適合パイプ径(Φmm)48.6線径(mm)仕上径6(線径5)内容量1本
注意
※荷重をかけすぎないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697749A-1007
250
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする