ステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル

ステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル - 象印マホービンステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル - 象印マホービンステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル - 象印マホービンステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル - 象印マホービンステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル - 象印マホービンステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル - 象印マホービンステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル - 象印マホービンステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル - 象印マホービン

ボトル中央部と底部の樹脂製プロテクターにより高い耐久性を発揮します。
作業用手袋を装着した状態でもスムーズに開閉できます。
保冷力が高いステンレス真空2重まほうびんです。
手持ちと肩掛けの2通りの持ち方が可能です。
開栓時にフックが引っ掛かり蓋の裏についた水滴を落としてから栓が開く構造により水滴の飛び散りを抑えます。

用途水分補給に。トラスコ品番580-1309材質内びん:ステンレス鋼(フッ素樹脂塗装)、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口部、栓、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム幅(mm)105ブラック高さ(mm)285奥行(mm)95容量(L)1内容量1個
注意
※熱いものを入れないでください。
※火のそばに置かないでください。
※せんセットおよびキャップは確実に閉めてご使用ください。
※ドライアイスまたは炭酸飲料を入れないでください。
※食器洗い乾燥機や食器乾燥機などは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692989SD-HA10HZ-BA
8,160
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする