吉田工作所
チッピングハンマー
小型、軽量、ハイパワーで使いやすく設計されています。
用途
鋳造品、ダイカストなど溶接ビートの除去、軽いハツリなどに。
トラスコ品番
551-1770
材質
本体:クロムモリブデン鋼
形状
【刃】差込口:Φ12×25
全長(mm)
200.5
使用空気圧力(MPa)
統合:0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.18
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(min
-1
)
3600
使用エアーホース内径(Φmm)
9.5
差込口
Φ12×25
内容量
1台
注意
※先端工具に見合ったツールを選定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695387
YFC-3L
¥
41,428
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください