サンケーキコム
マグネットクリップ M
シンプルで丈夫なクリップで、強力なバネとマグネットの取り合わせは書類から掲示物までキープ出来ます。
用途
掲示
トラスコ品番
198-0290
材質
スチール、フェライト磁石
寸法(mm)
挟口:45
色
シルバー
横(mm)
45
保持枚数
約130枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
内容量
1箱(10個)
注意
※磁石を使用していますので精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようにご注意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79700917
MGC-2P
¥
3,300
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください