セミアイカッププラフレーム

セミアイカッププラフレーム - トーアボージンセミアイカッププラフレーム - トーアボージン

小ぶりでスタイリッシュデザインのアイカップめがねです。
比較的薬液に強いナイロンフレーム・CRレンズで薬品取扱作業等にオススメです。

用途薬液取り扱い作業仕様マスク併用可トラスコ品番557-1860材質レンズ:CR、フレーム:ナイロン形状2眼型幅(mm)143高さ(mm)41タイプアイカップ、ノーズパッドありレンズ色透明フレーム色グレーテンプル色グレー/ブルー内容量1個
注意
※全ての薬液への耐性を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79693050TA-G350 TBCR
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする