曜日別特売

ツバなしインパクトロングホールソー

ツバなしインパクトロングホールソー - JOB Master

切断スピードが速く、耐久性抜群のホールソーです。
ツバなしでロングタイプなので2×4も一気に貫通できます。
超薄刃で切れ味が抜群です。
刃先が丈夫で長く使えます。
強化された六角軸のシャンクは丈夫で過負荷時のネジ切れを減少します。
厳選した刃型とアサリ仕様により、抜けカスの排出性をアップしました。

用途鋼板、鋳鉄、アルミ、角鋼管、木材などの穴あけ作業に。トラスコ品番428-3297材質コバルトハイス全長(mm)116外径(Φmm)27深さ(mm)ふところ:38.5刃厚(mm)0.64シャンク形状六角軸(6.35mm)シャンク径(mm)6.35刃径(mm)27内容量1本
注意
※過度な押し付け、こね回しによる作業は、ホールソーに損傷を与え、作業者に危険が及ぶ場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697338ILH27
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする