セーフティーゴーグル

セーフティーゴーグル - ミドリ安全セーフティーゴーグル - ミドリ安全セーフティーゴーグル - ミドリ安全セーフティーゴーグル - ミドリ安全セーフティーゴーグル - ミドリ安全セーフティーゴーグル - ミドリ安全

広い視野で好評のVG-505Fシリーズのメガネタイプです。
弾力性に富んだテンプルが、頭部に沿ってしっかり安定する、負担の少ない掛け心地です。
無段階で調整可能です。
テンプルが頭の後ろまで回って優しくホールドします。
しなやかでタフなナイロン樹脂製テンプルを採用しました。
ワイドな視界で安全性と効率性を向上させました。
ワイドレンズで全方位に視野角が拡大し、下方視界が大幅にアップしました。
顔にあたる素材には柔らかい素材を使用し、目まわりに優しくフィットします。
高性能な曇り止めコートで防曇性が向上しました。
メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズで、メガネとも併用可能です。

仕様マスク併用可、顔あたりソフト○、メガネ併用可付属品専用ポーチトラスコ品番567-2525材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー、テンプル:ナイロン長さ(mm)155形状ゴーグル型幅(mm)193高さ(mm)84レンズ色クリアフレーム色グレー/ブラック加工防傷、防曇レンズ交換可機能角度調整、レンズ交換、バンド交換、マスク併用、メガネ併用、両面曇り止め、UVカットレンズ厚さ(mm)1.9紫外線カット通気孔内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692289VG-505F-GG
4,450
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする