タセト
ト-チ・ノズル用スパッタ付着防止剤
ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途
溶接チップ、トーチノズル用に。
トラスコ品番
183-1227
色
緑
使用温度範囲(℃)
10~40
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
380g
内容量
1缶
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79701127
STC.03
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください