曜日別特売

ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバー

ソフトフィニッシュ(R) ボールポイント六角ドライバー - Wiha(ビーハ/ノガ)

手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。
高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
リテイナースプリングによりネジ穴の内側からクランプ保持するマジックスプリング機能付きです。

用途六角穴付きボルトのネジ締め材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79696674367R030563-95612041003
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696690367R040563-95462111004
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696708367R060563-95562431256
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696717367R080563-95302681508
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696699367R050563-95502111005
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする