Wiha(ビーハ/ノガ)
ソフトフィニッシュ(R) 六角ドライバー
手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュ[[R下]]ハンドル付です。
高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。
用途
六角穴付きボルトのネジ締め
材質
軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼、グリップ:樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79696455
356015
563-9539
164
60
1.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696464
356020
563-9562
164
60
2
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696480
356025
563-9525
179
75
2.5
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696489
356030
563-9545
179
75
3
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696498
356040
563-9540
186
75
4
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696507
356060
563-9551
218
100
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696516
356080
563-9542
218
100
8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください