ミタチ
ディスクグラインダ(LEDランプ付)
伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。
作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。
サイドハンドル3方向取り付け可能です。
付属品
防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナ
トラスコ品番
554-8351
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1150
最大出力(W)
1650
コード長さ(m)
2.7
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7300
定格電流(A)
12
砥石径(Φmm)
180
砥石寸法(Φmm)外径
180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695554
MG180BDK-100V
¥
54,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください