ソフトコーンM1000 アンカーセット

ソフトコーンM1000 アンカーセット - サンセルフソフトコーンM1000 アンカーセット - サンセルフソフトコーンM1000 アンカーセット - サンセルフソフトコーンM1000 アンカーセット - サンセルフソフトコーンM1000 アンカーセット - サンセルフソフトコーンM1000 アンカーセット - サンセルフソフトコーンM1000 アンカーセット - サンセルフ

柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。
支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。
施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。
視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。

用途商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。材質支柱部:ポリウレタン、ベース部:PVCオレンジ高さ(mm)1000内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697417SC-M1000AS専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)407-8714205アスファルトアンカーセット
10,800
9,198
10,118(税込)
当日出荷
79697426SC-M1000CO専用アンカー(内部コーン式CTアンカー)407-8715205コンクリートアンカーセット
10,800
9,198
10,118(税込)
当日出荷
79697435SC-M1000BAS専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)407-8712260アスファルトアンカーセット
10,800
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697444SC-M1000BCO専用アンカー(内部コーン式CTアンカー)407-9219260コンクリートアンカーセット
10,800
9,198
10,118(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする