ミセスロイド引き出し用24個入 1年防虫 金木犀の香り

ミセスロイド引き出し用24個入 1年防虫 金木犀の香り 白元アース

ニオイがつかない防虫成分が大切な衣類をせんいの虫から守ります
消臭成分配合で収納空間の気になるカビ臭、汗臭、体臭などのニオイを消臭します。
黄ばみ防止成分配合で衣類保管時の黄ばみを防ぎます
せんいの防虫に加え、気になるダニを収納空間内に寄せつけにくくします
取り換え時期がわかるサイン付きです
金糸、銀糸、ラメ加工製品、ボタン類(金属、プラスティック製品)なども安心して使えます
和服、毛皮など皮革製衣類にも使えます

用途衣類保管時にせんいの虫から衣類を守ります トラスコ品番584-0039 適合範囲引き出し50Lに2個 香り金木犀 適合害虫イガ・コイガ・ヒメカツオブシムシ・ヒメマルカツオブシムシ 効果持続目安:1年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79692395 12663-0
1,324
749
824 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする