曜日別特売

ソーラー充電器7W

ソーラー充電器7W - エアージェイソーラー充電器7W - エアージェイ

太陽光でスマートフォンやモバイルバッテリーを充電できます。
コンパクトに折りたためますんで、持ち運びに便利です。
USB-AポートX1個搭載です。
スマホ3時間でフル充電可能です。

用途
防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。
太陽光さえあればスマホへ充電できる。
トラスコ品番556-7744幅(mm)120高さ(mm)195奥行(mm)25最大出力5V1.4A充電時間(時間)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692849AJ-NSOLAR7W BK
6,345
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする