曜日別特売

ソーラー充電器16W

ソーラー充電器16W - エアージェイソーラー充電器16W - エアージェイ

スマホ2時間でフル充電可能です。
防塵防水IP65準拠です。
USB-AポートX2個搭載です。
アメリカ製サンパワー社製ソーラーパネルを搭載してます。

用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。トラスコ品番556-4596幅(mm)157高さ(mm)245奥行(mm)33内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692867AJ-NSOLAR16W BK
10,891
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする