曜日別特売

ソーラー充電器14W

ソーラー充電器14W - エアージェイソーラー充電器14W - エアージェイ

スマホ2時間でフル充電可能です。
防塵防水IP65 USB-AポートX2個搭載です。

用途防災用品としてもアウトドアーキャンプ用品としても大活躍です。トラスコ品番555-9935幅(mm)160高さ(mm)230奥行(mm)30最大出力5V2.5A充電時間(時間)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692858AJ-NSOLAR14W BK
9,073
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする