八幡ねじ
ワッシャー木用ねじ
大きな座面が金具をしっかり固定します。先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要なので作業性に優れています。ドライバー2番をご使用下さい。
用途
比較的やわらかい木材に最適。
トラスコ品番
470-4104
材質
鉄、表面処理:ユニクロめっき
全長(mm)
13
寸法d(mm)
4.2
内容量
1パック(16個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702676
4979874103673
¥
252
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧