神王工業
充電クロスドリルセット 磁器タイル用
特殊形状刃先によって超長寿命を実現しています。
サイド刃を使いながらスリコギ穿孔を行うことにより、驚異の長寿命を実現しております。
用途
被削材:磁器タイル・押出成形セメント板・PC板・ガラス・アクリル板など。
トラスコ品番
256-4027
適合機種
インパクトドライバー、充電ドリル、電気ドリル
セット内容
3.4/4.0/5.0/6.0/8.0
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
六角軸
シャンク径(mm)
6.35
刃径(mm)
3.4、4.0、5.0、6.0、8.0
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702344
JXD-5S1
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください