曜日別特売

公団型矢印板 アルミ公団型矢印板

公団型矢印板 アルミ公団型矢印板 - 安全興業公団型矢印板 アルミ公団型矢印板 - 安全興業

わかりやすい二方向矢印版です。
夜間の視認性抜群です。

用途工事現場などに材質ガルバニウム赤/白(反射)高さ(mm)450タイプ折りたたみ:×表示内容矢印内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695186JHG-450436-7206380600
16,920
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
79695195JHG-450B436-7358370450
15,360
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする